Yleismittausjalusta

Tuote nro.: 442000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri harmaa; musta
Varret vapaasti liikuteltavissa ei
Pylväsvarren ⌀ D2 16 mm
Poikkivarren ⌀ D1 16 mm
Pylväsvarren pituus 300 mm
Poikittaisvarren pituus 180 mm
Liitäntä kiinnitysvarsi
Liitännän suuntaus, kiinnitysvarsi sivulla
Magneettijalka ei
Seisontajalka käytettävissä kyllä
Jalan leveys 60 mm
Jalan korkeus 250 mm
Materiaali teräs
Kiristysvoiman tuottaminen mekaaninen
Jalustan tyyppi Pylväsjalusta
Tuotetyyppi mittausjalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 442000
EAN / GTIN 4045197204479
Valmistajan numero 951201
Valmistaja/vastuuhenkilö RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan työstetty jalusta, hiotut tukipinnat. Prismakanta sopii akselien ja lieriönmuotoisten runkojen päälle. Yläpuolella T-ura mittauspylvään siirtämistä varten. Luja varsi. Poikkivarren mittakellonpitimessä hienosäätö.

Käyttö:

Pyörintätarkistuksiin työstökoneissa ja kiinnittimissä tai ohjauspintojen yhdensuuntaisuuden mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin