Universalus matavimo stovas

Prekės Nr.: 442000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas; juoda
Rankos gali laisvai judėti ne
Kolonos svirties ⌀ D2 16 mm
Skersinės svirties ⌀ D1 16 mm
Kolonos svirties ilgis 300 mm
Skersinės svirties ilgis 180 mm
Jungtis tvirtinimo kotas
Ryšio kryptis, tvirtinimo kotas šonin.
Magnetinis stovas ne
Yra atraminė koja taip
Pado plotis 60 mm
Kojos aukštis 250 mm
Medžiaga Plienas
Užspaudimo jėgos sukūrimas mechaninis
Stovo tipas trikojis stovas
Produkto rūšis matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 442000
EAN / GTIN 4045197204479
Gamintojo numeris 951201
Gamintojas / atsakingas asmuo RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Germany, www.rb-messwerkzeuge.com

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių apdirbta atrama su šlifuotomis atraminėmis plokštumomis. Prizminė apačia uždėjimui ant velenų ir cilindrinių objektų. Viršutinė dalis su T formos grioveliu matavimo svirčių perstūmimui. Tvirtas svirties mechanizmas. Skersinė svirtis su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio.

Paskirtis:

Skirta staklių ir įrenginių radialinio mušimo matavimams arba lygiagretumo matavimams kreipiamosiose plokštumose.