Soporte de medición universal

Número de artículo: 442000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris; negro
Los brazos se mueven libremente no
⌀ del brazo de columna D2 16 mm
⌀ de brazo transversal D1 16 mm
Longitud brazo de columna 300 mm
Longitud del brazo transversal 180 mm
Conexión Vástago de asiento
Orientación conexión, Vástago de asiento Lateral
Pie magnético no
Columna soporte existente sí
Columna soporte anchura 60 mm
Altura columna soporte 250 mm
Material Acero
Generación de fuerza tensora mecánico
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 442000
EAN / GTIN 4045197204479
Número del fabricante 951201
Fabricante/responsable RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com

Descripción

Ejecución:

Pie mecanizado completamente con superficies de apoyo rectificadas. Parte inferior prismática para colocar sobre árboles y cuerpos cilíndricos. Parte superior con ranuras en T para avance de la columna de medición. Varillas estables. Brazo transversal con ajuste fino en el soporte para reloj comparador.

Aplicación:

Para comprobación de concentricidad en máquinas-herramienta y aparatos o para mediciones de paralelismo en superficies guía.