{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Keresztkar ⌀ D1 | 16 mm | |
| Keresztkar hossza L1 | 180 mm | |
| Oszlop ⌀ D2 | 16 mm | |
| Oszlop magassága L2 | 300 mm | |
| Talp hossza | 250 mm | |
| Talp szélessége | 60 mm | |
| Termék fajtája | Mérőóra állvány |
| Cikkszám | 442000 | |
| EAN / GTIN | 4045197204479 | |
| Gyártó/felelős személy | RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com |