Univerzalno merilno stojalo

Št. art.: 442000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
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
Barva sive; črna
Roke se prosto gibljejo ne
⌀ roke stebra D2 16 mm
⌀ prečne roke D1 16 mm
Dolžina ročice stebra 300 mm
Dolžina prečne roke 180 mm
Priključek vpenjalno držalo
Usmeritev priključka, vpenjalno držalo stransko
Magnetna noga ne
Z nogo da
Širina noge 60 mm
Višina noge 250 mm
Material Jeklo
Ustvarjanje sile vpenjanja mehansko
Vrsta stativa stebrno stojalo
Vrsta izdelka merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 442000
EAN/GTIN 4045197204479
Številka proizvajalca 951201
Proizvajalec/odgovorna oseba RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com

Opis

Izvedba:

Z vseh strani obdelana noga z brušenimi naležnimi ploskvami. Spodnja stran s prizmo za namestitev na gred in cilindrična telesa. Zgornja stran s T utorom za premikanje merilnega stojala. Čvrsto paličje. Prečna roka z mehanizmom za fino nastavljanje na držalu za merilno uro.

Uporaba:

Za preverjanje krožnega teka na orodnih strojih in napravah ali za merjenje vzporednosti na vodilnih površinah.