{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 | 6 mm | |
| Rozsah upnutí min., 2 | 84 mm | |
| Rozsah upnutí min., 3 | 159 mm | |
| Rozsah upnutí min., 4 | 239 mm | |
| Rozsah upnutí max., 1 | 88 mm | |
| Rozsah upnutí max., 2 | 168 mm | |
| Rozsah upnutí max., 3 | 243 mm | |
| Rozsah upnutí max., 4 | 301 mm | |
| Řada | Xpent | |
| Rozsah upnutí | 1; 2; 3; 4 | |
| Celková délka min. L | 362 mm | |
| Celková šířka B | 100 mm | |
| Výška základního tělesa c | 125 mm | |
| Šířka upínacích drážek | 20 mm | |
| Výběr upínací síly | Maximální upínací síla | |
| Upínací síla | 32 kN | |
| Maximální krouticí moment | 65 Nm | |
| S otvorem | ano | |
| Počet otvorů | 18 ks | |
| Průměr otvoru D | 16 mm | |
| Rozteč | 200 | |
| Se závitem | ano | |
| Rozměr závitu M | M16 | |
| S velikostí klíče | ano | |
| Rozměr klíče SW | 5 mm; 8 mm | |
| Provedení | mechanický | |
| Hmotnost | 19 kg | |
| Povrch | Kalené; broušeno | |
| Přesnost | 0,01 mm | |
| Druh produktu | Strojní svěrák |
| Katalogové číslo | 361100 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197848925 | |
| Číslo výrobce | 361100 0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |