HM90 F90AP D032-5-16-JHP Čelní 90° frézy JHP nesoucí břitové destičky HELI2000 a HELIMILL.

Č. pol.: 3365375
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000 JET CUT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3365375
EAN/GTIN 7291075437249
Číslo výrobcu 3365375
Číslo L L23980 523

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 30,4 mm, celková délka (OAL) 45 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 30.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky