HM90 F90AP D032-5-16-JHP 90° JHP Face Mills Carrying HELI2000 and HELIMILL Inserts

Artikelnummer: 3365375
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000 JET CUT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3365375
EAN/GTIN 7291075437249
Nummer fabrikant 3365375
L-nummer L23980 523

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 30,4 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts