HM90 F90AP D032-5-16-JHP Freză frontale JHP de 90° pentru plăcuțele HELI2000 și HELIMILL

Cod articol.: 3365375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3365375
EAN / GTIN 7291075437249
Număr producător 3365375
L-Număr L23980 523

Descriere

Descriere:

Freză frontale JHP de 90° pentru plăcuțele HELI2000 și HELIMILL

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 30.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade