• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 F90AP D032-5-16-JHP 90°-JHP-Plan-Eckfräser für HELI2000- und HELIMILL-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3365375
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3365375
EAN / GTIN 7291075437249
Herstellernummer 3365375
L-Nummer L23980 523

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 30.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 30.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees