HM90 F90AP D032-5-16-JHP 90° JHP-rezkalna glava za plano/kotno rezkanje za HELI2000 in HELIMILL obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3365375
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3365375
EAN/GTIN 7291075437249
Številka proizvajalca 3365375
L-število L23980 523

Opis

Opis:

Čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 30,4 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 30,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj