HM90 APCR 100304PDFR-P IC28 Vyměnitelné břitové destičky s pozitivním šikmým břitem a leštěným čelem rake pro obrábění Al a ocelí s odolností proti vysokým teplotám

Č. pol.: 5602964
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602964
EAN/GTIN 7291075178036
Číslo výrobcu 5602964
Číslo L L23910 189

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,52 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač