HM90 F90AP D032-5-16-JHP Fraise JHP à surfacer dresser à alésage accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3365375
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3365375
EAN / GTIN 7291075437249
Réf. fabricant 3365375
Article hors catalogue L23980 523

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees