HM90 F90AP D032-5-16-JHP Fresas Huecas a 90º con Refrigeración JHP para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

Número de artículo: 3365375
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3365375
EAN / GTIN 7291075437249
Número del fabricante 3365375
Número L L23980 523

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 30.4 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 30.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees