HM90 F90AP D032-5-16-JHP Frese a manicotto con refrigerante interno ad alta pressione, per inserti HELI2000 ed HELIMILL

Codice art.: 3365375
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3365375
EAN / GTIN 7291075437249
Codice del produttore 3365375
Numero-L L23980 523

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 30.4 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 30.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees