HM90 F90AP D032-5-16-JHP Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3365375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000 JET CUT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3365375
EAN / GTIN 7291075437249
Gyártó száma 3365375
L-szám L23980 523

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 30,4 mm, celková délka (OAL) 45 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 30,4 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek