Adaptér matrice výmenná vložka M12-M14

Č. pol.: 319795 M12-M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D2 38 mm
Dĺžka L 16 mm
Druh produktu Držiak závitových očiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319795 M12-M14
EAN/GTIN 4062406239886

Popis

Prevedenie:

Adaptér na držanie lisovacích nástrojov podľa DIN EN 22568 (kruhové prevedenie).

Vhodné pro:

Základný držiak matrice č. 319790; 319793.

Poznámka:

Maximálna hĺbka závitu 47 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely