• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Upínacia stopka LOGIQFGRIP, pravé, Veľkosť stopky: 20

Č. pol.: 273602 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ F GRIP
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Označenie výrobcu TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273602 20
EAN/GTIN 7291075461954
Číslo výrobcu 3397290

Popis

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Držiak čepelí TANGFGRIP č. 273610; 273611 a 273614.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny na upínaciu časť prostredníctvom hadicovej prípojky G 1/8 palca alebo priamo prostredníctvom vhodných držiakov základne značky ISCAR.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "LOGIQ F GRIP" Zobraziť všetky