TGTBQ 31.8R-D82-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3367529
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3367529
EAN/GTIN 7291075403848
Číslo výrobcu 3367529
Číslo L L23920 999

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, Celková výška (OAH) 2,52″, Celková délka (OAL) 5,925″

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH): 2.52″
  • Celková délka (OAL): 5.925″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1.28″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 3.228″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ F GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka