• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

LOGIQFGRIP spännskaft, Höger, Skaftmått: 20mm

Art-nr.: 273602 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ F GRIP
Användning Höger
Invändig ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Produktslag Klämhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273602 20
EAN/GTIN 7291075461954
Tillverkarens nummer 3397290

Benämning

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

TANGFGRIP skärhållare nr 273610, 273611 och 273614.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring till spännaxeln via G 1/8 tums slanganslutning eller direkt via lämpliga grundhållare av märket ISCAR.