TGTBQ 25.4R-D52-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3367524
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3367524
EAN/GTIN 7291075403817
Číslo výrobcu 3367524
Číslo L L23920 2711

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, Celková výška (OAH) 1,97″, Celková délka (OAL) 5,197″

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH): 1.97″
  • Celková délka (OAL): 5.197″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1.024″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.047″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ F GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka