Queue de serrage LOGIQFGRIP 20 mm

Réf.: 273602 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Référence fabricant TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273602 20
EAN / GTIN 7291075461954
Réf. fabricant 3397290

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes TANGFGRIP 273610, 273611 et 273614.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant à la queue de serrage via un raccord de tuyau G 1/8 pouce ou directement via le bloc porte-lames adapté ISCAR.

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript