TGTBQ 25.4R-D82-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3367528
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3367528
EAN/GTIN 7291075403831
Číslo výrobcu 3367528
Číslo L L23920 2729

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, Celková výška (OAH) 2,52″, Celková délka (OAL) 5,906″

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH): 2.52″
  • Celková délka (OAL): 5.906″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1.024″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 3.228″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ F GRIP" Zobraziť všetky