Veio de aperto LOGIQFGRIP, direita, Tamanho da haste: 20

N.º do artigo: 273602 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ F GRIP
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Designação do fabricante TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Tipo de produto Suporte de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 273602 20
EAN/GTIN 7291075461954
Número do fabricante 3397290

Descrição

Vantagem:

Para recorte e punção.

Indicado para:

Suporte de lâminas TANGFGRIP n.º 273610, 273611 e 273614.

Nota:

Transferência de agente refrigerante para o veio de aperto através da ligação da mangueira G 1/8 polegada ou diretamente através dos suportes base ISCAR correspondentes.