Upínací stopka LOGIQFGRIP, pravý, Velikost stopky: 20mm

Artiklové číslo: 273602 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Řada LOGIQ F GRIP
Celková délka L 112 mm
Šířka stopky b 20,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 20 mm
Funkční výška H1 50 mm
Postupy obrábění soustružení upichování
Funkční délka 62 mm
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273602 20
EAN / GTIN 7291075461954
Číslo výrobce 3397290

Popis

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držáky destiček TANGFGRIP č. 273610, 273611 a 273614.

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny do upínací stopky přes hadicovou přípojku G 1/8 palce nebo přímo přes vhodný základní držák značky ISCAR.