LOGIQFGRIP-spanschacht, rechts, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 273602 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Artikelomschrijving producent TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273602 20
EAN/GTIN 7291075461954
Nummer fabrikant 3397290

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

TANGFGRIP snijplaathouders nr. 273610, 273611 en 273614.

Tip:

Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht via slangaansluiting G 1/8 inch of direct via geschikte basishouders van het merk ISCAR.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles