Vratilo za stezanje LOGIQFGRIP, desni, veličina drške: 20mm

Artikl br.: 273602 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ F GRIP
Primjena desni
Unutarnje hlađenje da
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
oznaka proizvođača TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273602 20
EAN / GTIN 7291075461954
Broj proizvođača 3397290

Opis

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

TANGFGRIP nosač oštrica br. 273610; 273611 i 273614.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo putem priključka crijeva G 1/8 cola ili izravno putem odgovarajućeg ISCAR osnovnog držača.