GARANT GreenPlus Finisher 500

Č. pol.: 088004 500
(18,30 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
898 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Flaša s rozprašovacom
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 0,99 g/cm3
Bod varu 80 °C
Bod vzplanutia 38 °C
Hodnota pH 11,4
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088004 500
EAN/GTIN 4062406403126

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Odmasťovač a dokončovací prostriedok na rýchle denné odstraňovanie obrábacích a antikoróznych olejov, ľahkého voskovania, emulzií, zostatkov lepidiel a iných nečistôt. Spĺňa najvyššie nároky na čistotu špeciálne pred lakovaním, ošetrovaním povrchov a lepením. Drastická redukcia VOC v porovnaní s konvenčnými rozpúšťadlami.
Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.
Finišer je vhodný ako alternatíva rozpúšťadiel, čistiacich prostriedkov za studena alebo nitro riedidiel. Inhibítory korózie obsiahnuté vo výrobku poskytujú dočasnú ochranu proti korózii. V porovnaní s bežnými vodnými čistiacimi prostriedkami je odparovanie rýchlejšie.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.