{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 952 | |
Menovitá prídržná sila | 200 N | |
Výška | 200 mm | |
Dĺžka | 195 mm | |
Šírka | 11 mm | |
Materiál magnetické jadro | Ferit | |
Rozsah prestavenia uhla | 25 Stupeň - 280 Stupeň | |
Hmotnosť | 0,49 kg | |
Druh produktu | Uhlový magnet |
Číslo položky | 085950 952 | |
EAN/GTIN | 2050000965449 | |
Číslo výrobcu | E952 |