Magnetinis kampainis reguliuojamas, Feritas, Tipas: 952

Prekės Nr.: 085950 952
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Ilgis 195 mm
Plotis 11 mm
Aukštis 200 mm
Nominalioji sukibimo jėga 200 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas
Kampo nuokrypis 280 laipsniai
Produkto rūšis daugiakampis magnetas
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažyt.
Svoris 0,49 kg
Standartas gamykliniai standartai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Gamintojo numeris E952

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo žiaunos reguliuojamos nuo 25° iki 280°. Pagrindiniai kampai 90°, 60°, 45° ir 30° yra pažymėti, kad būtų lengviau surasti.

Paskirtis:

Tiksliam geležinių plokščių ir vamzdžių prilaikymui suvirinant ar montuojant.