Ángulo magnético regulable, Ferrita, Tipo: 952

Número de artículo: 085950 952
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Longitud 195 mm
Anchura 11 mm
Altura 200 mm
Fuerza de sujeción nominal 200 N
Material núcleo del imán Ferrita
Margen de ajuste angular 280 grados
Tipo de producto Imán angular
Material Chapa de acero
Superficie lacado/a
Peso 0,49 kg
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Número del fabricante E952

Descripción

Ejecución:

Mordaza regulable de 25° a 280°. Los ángulos principales de 90°, 60°, 45° y 30° están marcados para una referencia rápida.

Aplicación:

Para la sujeción exacta de placas y tubos de hierro durante trabajos de soldadura y montaje.