• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Squadra magnetica regolabile, Ferrite, Modello: 952

Codice art.: 085950 952
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 952
Forza di tenuta nominale 200 N
Altezza 200 mm
Lunghezza 195 mm
Larghezza 11 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Campo di regolazione dell’angolo 25 grado - 280 grado
Peso 0,49 kg
Tipo di prodotto Magnete angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Codice del produttore E952

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia regolabile da 25° a 280°. Gli angoli principali 90°, 60°, 45° e 30° sono marcati per un riferimento rapido.

Uso:

Per sostegno preciso di lastre e tubi di ferro nei lavori di saldatura e di montaggio.