Kątownik magnetyczny przestawny, ferryt, Typ: 952

Nr art.: 085950 952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Długość 195 mm
Szerokość 11 mm
Wysokość 200 mm
Nominalna siła przyczepności 200 N
Materiał rdzenia magnetycznego Ferryt
Zakres regulacji kąta 280 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty magnetyczne, wielokątowe
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia wersja lakierowana
Masa 0,49 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Numer producenta E952

Opis

Wykonanie:

Szczęki dociskowe regulowane w zakresie 25° do 280°. Dla szybkiej orientacji zaznaczone główne kąty 90°, 60°, 45° i 30°

Zastosowanie:

Do dokładnego mocowania płyt i rur stalowych podczas prac spawalniczych i montażowych.