Equerre magnétique réglable, Ferrite, Type: 952

Réf.: 085950 952
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 952
Force d'attraction 200 N
Hauteur 200 mm
Longueur 195 mm
Largeur 11 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Plage de réglage angulaire 25 degré - 280 degré
Poids 0,49 kg
Type de produit Positionneurs magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Réf. fabricant E952

Description

Exécution:

Mors de serrage réglables de 25 à 280°. Angles principaux de 90°, 60°, 45° et 30° marqués pour référence rapide.

Utilisation:

Pour un maintien précis de tôles et de tubes en fer, lors des travaux de soudure et de montage.