{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Dolžina | 195 mm | |
| Širina | 11 mm | |
| Višina | 200 mm | |
| Nazivna sila držanja | 200 N | |
| Material, magnetno jedro | ferit | |
| Območje nastavljanja kota | 280 stopinj | |
| Vrsta izdelka | magnetni kotnik | |
| Material | Jeklena pločevina | |
| Površina | lakirano | |
| Masa | 0,49 kg | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 085950 952 | |
| EAN/GTIN | 2050000965449 | |
| Številka proizvajalca | E952 |