{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 952 | |
| Nazivna sila stezanja | 200 N | |
| Visina | 200 mm | |
| Duljina | 195 mm | |
| širina | 11 mm | |
| Materijal jezgre magneta | Ferit | |
| Područje podešavanja kuta | 25 stupanj - 280 stupanj | |
| Težina | 0,49 kg | |
| Vrsta proizvoda | Kutni magnet |
| Broj artikla | 085950 952 | |
| EAN / GTIN | 2050000965449 | |
| Broj proizvođača | E952 |