Magnet-Winkel verstellbar, Ferrit, Typ: 952

Artikel-Nr.: 085950 952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
952
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Herstellernummer E952

Beschreibung

Ausführung:

Spannbacke von 25° bis 280° verstellbar. Hauptwinkel 90°, 60°, 45° und 30° sind für schnelle Bezugnahme markiert.

Verwendung:

Für genaues Halten von Eisenplatten und -rohren bei Schweiß- und Montagearbeiten.

Services & Produktberater