{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Lungime | 195 mm | |
| Lăţime | 11 mm | |
| Înălţime | 200 mm | |
| Forţă de fixare nominală | 200 N | |
| Material miez magnetic | Ferită | |
| Domeniu de reglare a unghiului | 280 grade | |
| Tip produs | Echer magnetic | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Greutate | 0,49 kg | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 085950 952 | |
| EAN / GTIN | 2050000965449 | |
| Număr producător | E952 |