Dvojitá brúska 230 V, Typ: DS150P

Č. pol.: 077530 DS150P
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DS 150 Plus
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovitý výkon 230 V
Príkon 400 W
maximálne otáčky 2 980 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 150 mm
Šírka brúsneho kotúča T 20 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 20 mm
Hmotnosť 10,2 kg
Dĺžka kábla 1,8 m
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077530 DS150P
EAN/GTIN 4061792225992
Číslo výrobcu 604160000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Dvojitá brúska na brúsenie, ostrenie, odhrotovanie a pri použití oceľovej drôtenej kefy aj na odstraňovanie hrdze z ocele a kovov. Integrované LED svetlo optimálne osvetľuje pracovný priestor. Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.
  • Podpery obrobku nastaviteľné bez použitia náradia.
  • Výkonný stroj pre náročné ostrenie, brúsenie a odstraňovanie výronkov.
  • Vhodné na použitie kruhových drôteniek z ocele na odstraňovanie hrdze.
  • Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie pracovného priestoru.
  • Indukčný motor bez hluku a vibrácií, bez údržby.
  • Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.
  • Maximálna bezpečnosť pri práci vďaka mimoriadne veľkých a stabilných sklám na ochranu pred iskrami.

Rozsah dodávky:

Vrátane brúsnych kotúčov z normálneho korundu 36 P a 60 N, protiiskrových ochranných skiel, podpery obrobku a šesťhranného kľúča.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky