Polizor dublu de banc, 230 V, Tip: DS150P

Cod articol.: 077530 DS150P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 1,8 m
Putere absorbită 400 W
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului DS 150 Plus
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru orificiu disc de șlefuire 20 mm
Lățime disc de șlefuire 20 mm
Diametru disc max. 150 mm
Turaţie max. 2.980 min-1
Putere de ieşire 270 W
Particularitate cu LED
Tip produs Polizor dublu de banc
Greutate totală 10,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Număr producător 604160000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.
  • Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.
  • Maşină puternică pentru lucrări solicitante de ascuţire, polizare şi debavurare.
  • Potrivit pentru utilizarea periilor rotunde din sârmă de oţel pentru îndepărtarea ruginii.
  • Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.
  • Motor de inducţie cu zgomot redus, vibraţii scăzute, fără întreţinere.
  • Funcţionare silenţioasă maximă şi durată lungă de viaţă a discurilor datorită flanşei de fixare de înaltă calitate.
  • Siguranţă maximă la locul de muncă datorită geamului de protecţie la scântei foarte mare şi stabil.

Livrare:

Include discuri de șlefuire din corindon normal 36 P și 60 N, sticle de protecție împotriva scânteilor, suport de piese și chei hexagonale.

Notă:

Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 şi Cod 568733.