Szlifierka dwutarczowa 230 V, typ: DS150P

Nr art.: 077530 DS150P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 1,8 m
Pobór mocy 400 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta DS 150 Plus
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 20 mm
Szerokość ściernicy 20 mm
Maks. średnica tarczy 150 mm
Maks. prędkość obrotowa 2 980 min-1
Moc przekazywana 270 W
Cechy szczególne z oświetleniem LED
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne
Masa całkowita 10,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Numer producenta 604160000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.
  • Wydajna maszyna do wymagającego ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów.
  • Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.
  • Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.
  • Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskim poziomie hałasu i wibracji.
  • Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki bardzo dużym, stabilnym szybkom z ochroną przeciwiskrową.

W dostawie:

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szybki z ochroną przeciwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucze 6-kątne.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.