Dobbeltslibemaskine 230 V DS150P

Art.-nr.: 077530 DS150P
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DS 150 Plus
Energiforsyning Med kabel
Nominel effekt 230 V
Effektforbrug 400 W
maks. omdrejningstal 2.980 min-1
Slibeskive-⌀ D 150 mm
Slibeskivebredde T 20 mm
Slibeskiveborings-⌀ H 20 mm
Vægt 10,2 kg
Kabellængde 1,8 m
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077530 DS150P
EAN/GTIN 4061792225992
Producentnummer 604160000

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.
  • Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.
  • Kraftig maskine til krævende hvæsning, slibning og afgratning.
  • Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.
  • Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.
  • Støjsvag, vibrationsfri og vedligeholdelsesfri induktionsmotor.
  • Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.
  • Maksimal arbejdssikkerhed takket være ekstra stor, stabil gnistbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeskiver 36 P og 60 N med normal kornstørrelse, gnistbeskyttelse, emneholder og sekskantnøgler.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven