{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Proces brúsenia | Stojanová brúska | |
| Brúsivo | ušlachtilý korund biely | |
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Zrnitosť | 80 | |
| Stupeň jemnosti | jemná | |
| Špecifikácia | ušlachtilý korund biely, stupen tvrdosti M | |
| Vnútorný ⌀ redukčného krúžku | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
| Tvar | 1 | |
| ⌀ kotúčov D | 125 mm | |
| Šírka kotúča T | 20 mm | |
| ⌀ otvora H | 32 mm | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
| Druh produktu | Kotúč stojanovej brúsky |
| Číslo položky | 596100 EK80 | |
| EAN/GTIN | 9003172817194 | |
| Číslo výrobcu | 281719 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |