Dvojitá bruska 230 V, Typ: DS150P

Artiklové číslo: 077530 DS150P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 1,8 m
Příkon 400 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce DS 150 Plus
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče 20 mm
Šířka brusného kotouče 20 mm
Průměr kotouče max. 150 mm
Otáčky max. 2 980 min-1
Odevzdaný výkon 270 W
Zvláštní znaky s LED
Druh produktu Dvojitá bruska
Hmotnost celkem 10,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Číslo výrobce 604160000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.
  • Výkonný stroj pro náročné ostření, broušení a odstraňování otřepů.
  • Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.
  • Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.
  • Nehlučný a bezúdržbový indukční motor bez vibrací.
  • Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Maximální bezpečnost práce díky mimořádně velkým, stabilním ochranným sklům proti jiskrám.

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.