Tafelslijpmachine 230 V DS150P

Artikelnummer: 077530 DS150P
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DS 150 Plus
Energievoorziening Netvoeding
Nominaal vermogen 230 V
Wattage 400 W
Maximaal toerental 2.980 min-1
Slijpsteen-⌀ D 150 mm
Slijpsteenbreedte T 20 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 20 mm
Gewicht 10,2 kg
Kabellengte 1,8 m
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077530 DS150P
EAN/GTIN 4061792225992
Nummer fabrikant 604160000

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine voor slijpen, afbramen en bij het gebruik van een staaldraadborstel ook voor het ontroesten van staal en metalen. De geïntegreerde LED-lamp verlicht het werkgebied optimaal. Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.
  • Werkstuksteunen verstelbaar zonder gereedschap.
  • Krachtige machine voor veeleisende slijp- en afbraamwerkzaamheden.
  • Geschikt voor het gebruik van ronde borstels van staaldraad voor het verwijderen van roest.
  • Geïntegreerde LED-lamp voor optimale verlichting van het werkgebied.
  • Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor.
  • Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.
  • Maximale arbeidsveiligheid dankzij extra grote, stabiele vonkwerende schermen.

Levering:

Inclusief normaal-korund-schuurschijven 36 P en 60 N, vonkwerende schermen, werkstuksteun en zeskantsleutel.

Tip:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires