Kétkorongos köszörűgép, 230 V, Típus: DS150P

Cikkszám: 077530 DS150P
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DS 150 Plus
Energiaellátás Vezetékes
Névleges teljesítmény 230 V
Teljesítményfelvétel 400 W
Maximális fordulatszám 2 980 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 150 mm
Köszörűkorong szélessége T 20 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 20 mm
Súly 10,2 kg
Kábelhossz 1,8 m
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Gyártó száma 604160000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.
  • Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.
  • Nagy teljesítményű gép igényes élezési, csiszolási és sorjázási munkákhoz.
  • Acélhuzal körkefék használhatóak rozsda eltávolításához.
  • Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.
  • Alacsony zaj- és rezgésszintű, karbantartásmentes indukciós motor.
  • A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.
  • Maximális munkabiztonság az extra nagy, stabil szikravédő üvegnek köszönhetően.

Tartalom:

36 P és 60 N normál korund köszörűkorongok, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek