Rectificadora doble 230 V, Tipo: DS150P

Número de artículo: 077530 DS150P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 1,8 m
Consumo de potencia 400 W
Tensión de red 230 V
Denominación del fabricante DS 150 Plus
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del orificio de la muela abrasiva 20 mm
Ancho de la muela abrasiva 20 mm
Diámetro del disco máx. 150 mm
Número de revoluciones máx. 2.980 min-1
Potencia generada 270 W
Particularidad con LED
Tipo de producto Rectificadora doble
Peso total 10,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Número del fabricante 604160000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.
  • Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.
  • Potente máquina para trabajos exigentes de afilado y desbarbado.
  • Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.
  • Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.
  • Motor de inducción de bajo ruido, pocas vibraciones y sin mantenimiento.
  • Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.
  • Máxima seguridad laboral gracias al cristal protector de chispas extragrande y estable.

Volumen de suministro:

Incluye muelas abrasivas de corindón estándar 36 P y 60 N, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100 y n.° 568733.