{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | DS 150 Plus | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Nazivna moč | 230 V | |
| Poraba moči | 400 W | |
| Maksimalno število vrtljajev | 2.980 min-1 | |
| ⌀ brusne plošče D | 150 mm | |
| Širina brusne plošče T | 20 mm | |
| ⌀ izvrtine brusne plošče H | 20 mm | |
| Masa | 10,2 kg | |
| Dolžina kabla | 1,8 m | |
| Vrsta izdelka | Brusni stroj z dvema brusnima ploščama |
| Številka izdelka | 077530 DS150P | |
| EAN/GTIN | 4061792225992 | |
| Številka proizvajalca | 604160000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |