{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | M12 FHAC16-0 | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Rozsah otáčok | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
| maximálna nárazová hodnota | 4 410 min-1 | |
| Nárazová energia | 1,1 J | |
| Hmotnosť | 1,9 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 10,5 m/s2 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
| Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
| Číslo položky | 075532 M12FHAC | |
| EAN/GTIN | 4058546563479 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |