• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borrskruvdragare, batteridriven borrskruvdragare

Art-nr.: 075532 M12FHAC
Ny produkt
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
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M12 FHAC16-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
varvtalsområde 0 min-1 - 1 200 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximal slagfrekvens 4 410 min-1
slagenergi 1,1 J
vikt 1,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 10,5 m/s2
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
Produktslag Slagborrmaskin

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 075532 M12FHAC
EAN/GTIN 4058546563479
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

  • Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.
  • SDS-plus borrfäste.
  • Slitstarkt metallväxelhus.
  • Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
Batteridriven kombihammare 12 V/5,0 Ah FUEL™ med borstlös POWERSTATE-motor. Optimerad för borrningar på ⌀ 4−10 mm i betong och murverk. Redlink-Plus-elektronik − överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växel.

Leveransinnehåll:

Nollversion − utan ackumulator, laddare och väska.
Inklusive laddare, 2 st 12 V/5 Ah High Output-batteri, HD-box.

Anmärkning:

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.
Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – nr 073840.